スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)67×67
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)74×74
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)110×110
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])130[133]
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)90×90
車輪径D(Φmm)125
特性静音
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)290
トラスコ品番374-7271
質量(g)805
横幅(mm)140
口幅(mm)88
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)70
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性静音、騒音環境基準値(40db)以下
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用
トラスコ品番855-5570
適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)345
質量(kg)1
高さ(mm)60
間口(mm)155
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用
トラスコ品番855-5571
適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)565
質量(kg)2.2
高さ(mm)60
間口(mm)345
2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ単輪
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)85
2018年トラスコ掲載ページ8 0983
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
車輪タイプ単輪
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチール
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0957
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 1067
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個
トラスコ品番510-0950
材質ポリプロピレン(PP)
色グリーン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無なし
キャスターTYSUSSG-100NU
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)390
車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃
特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2847
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2766
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)872
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)853
トラスコ品番458-8827
種別組立式
形状(枠)調整可
質量(kg)29
キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個)
材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム
均等耐荷重(kg)150
天板形状平天板
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS306製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)
仕様完成品
トラスコ品番856-3669
質量(kg)3.2
高さ(mm)248
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS305製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)
仕様完成品
トラスコ品番856-3671
セット内容ポリプロピレンバケツ13L
質量(kg)3.7
高さ(mm)369
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途研究施設、クリーンルームなど。
材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304)
仕様完成品
トラスコ品番856-3670
セット内容ステンレスバケツ13L
質量(kg)5
高さ(mm)379
奥行(mm)390
間口(mm)390
キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)
2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ