充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
色黒
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止
型式楕円
仕様室内専用
付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1
トラスコ品番352-7166
質量(g)278
タイプマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)290×150
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)600
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220
奥行(mm)380~620
高さ(mm)95~465
トラスコ品番783-1706
材質ABS樹脂
質量(kg)1.5
最高高さ(mm)465
適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで
最大クランプ取付幅(mm)60
最大長(mm)620
取付厚(mm)20~60
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製
材質ABS樹脂(本体、仕切り板)
質量(kg)1.1
色ブラック/クリア
高さ(mm)71
奥行(mm)230
仕切板大6枚/小12枚
仕切りあり
材質(フタ)ポリエチレン樹脂
材質(取手)ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
表示の差替えが自由自在です。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
取付方式安全ピン
材質軟質ビニール
仕様スポンジ入、安全ピン付
寸法(mm)60×60(記入用紙1枚付47×50)
質量(g)7
こんなお得な商品も!
スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。塗料の含みが良い。
用途水性、油性兼用、ダメ込み、隅切り用。
毛丈(mm)35
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
脚の種類アジャスター付
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ
仕様全面布張り
材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品
厚さ(mm)30
奥行(mm)30
パネル厚さt(mm)30
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
まとめ売りのお買い得パックです。
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用可能です。
軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
材質(軸)スチール
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
厚さ(mm)30
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚さt(mm)30
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
仕様最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番489-6998
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度(#)60
軸長(mm)40
羽根枚数約110枚
外径(mm)80
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
色オレンジ
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050
耐荷重(kg)250
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
完成品棚板
棚板調整ピッチ(mm)26mm
使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9268
質量(kg)56
間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり
完成品棚板
棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
厚さ(mm)(アクリル)1.8
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
張地布
色(パネル)上部透明
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。
トラスコ品番206-7837
セット内容レンズカバー
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)143
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法クリップ式
アズワン品番64-8464-19
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
仕様粘着式
付属品粘着テープ、ビス(各4本)
トラスコ品番206-7836
セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)139
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法粘着式
アズワン品番64-8408-13
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
汎用性の高い定番のクロスタイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
タイプ連結型
奥行(mm)30
張地布
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。
高さ(mm)1850
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
パネル厚(mm)30
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。
材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
高さ(mm)1765
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。
材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
高さ(mm)1465
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。上部半透明です。
材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品
色ベージュ
高さ(mm)1165
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです。幅も高さも豊富にサイズ展開しています。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。開放感があふれる透明タイプです。
材質パネル:1.8mmアクリル、パネル枠:塩ビ成型品
色透明
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
パネル厚(mm)30
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)2098
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)30
総耐荷重(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)300
関連キーワード
1
2
次へ