2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容白無地 取付け方法吊り下げ 材質エコユニボード 厚さ(mm)2
1組(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)