フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入TRUSCO翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。<br />絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。<br />電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10