「花の 種」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.38mm
こんなお得な商品も!
火花用衝立
モノタロウ
¥35,980
税込¥39,578
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム
規格B種合格品
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.38
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。
種別溶接面
色グリーン(ダブル型)
質量(g)330
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
トラスコ品番231-6081
種類ヘッドバンドタイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)
厚さ(mm)0.81
仕様A種合格品
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
ハトメ内径(mm)12
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
種別ロール
トラスコ品番121-0211
幅(mm)900
厚さ(mm)0.81
材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用
質量(kg)14.0
色ゴールド
長さ(m)25
1本
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)1.32
色ゴールド
ハトメ内径(mm)12
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号
ハトメ内径(mm)12
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号
種別カット
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
幅(mm)2000
厚さ(mm)4.5
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号
種別カット
トラスコ品番837-1270
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)3000
幅(mm)2000
厚さ(mm)4.5mm
質量(kg)4.32
2018年トラスコ掲載ページ7 0380
1枚
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
種別ロール
幅(mm)2000
長さ(m)20
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号
厚さ(mm)2.5
ハトメ内径(mm)12
片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接火花飛散防止シートとして。
トラスコ品番380-3413
種別ミニ
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)600
幅(mm)550
厚さ(mm)1.65
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560
JIS規格JIS A 1323 C種合格
コーティング片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号C2120014
1枚
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号
幅(mm)1000
厚さ(mm)4.5
混率(%)耐炎繊維100
連続耐熱温度(℃)250
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
種別ロール
トラスコ品番121-0297
幅(mm)900
厚さ(mm)1.32
材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。
質量(kg)25.0
色ゴールド
長さ(m)25
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
トラスコ品番380-3402
種別カット
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)610
幅(mm)650
厚さ(mm)4.5
ハトメ数なし
JIS規格JIS A 1323 A種合格
コーティング片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号C2120016
1枚
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
トラスコ品番380-3398
種別ミニ
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)600
幅(mm)800
厚さ(mm)0.81
色ゴールド
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号
防炎性能試験番号C2120012
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
トラスコ品番380-3403
種別ミニ
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)600
幅(mm)550
厚さ(mm)2.5
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560
JIS規格JIS A 1323 A種合格
コーティング片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号C2120015
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード