47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 材質塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-10~60
1個ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤 厚さ(mm)14 質量(g)85 幅×長さ(mm)35×1000
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 幅(mm)650 長さ(mm)450 材質合成ゴム 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0578
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。 トラスコ品番658-7221 適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車 セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント 材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス 厚さ(mm)70 本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ ベルト幅(mm)32 奥行(mm)96 間口(mm)122 ベルト長さ(m)約3 ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27) ベルト厚(mm)0.8
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2685 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2651 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2693 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2677 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2669 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グランカートサイレントに簡易な荷台用ボックスを組み合わせたセット品、荷物の運搬が便利です。 マジックテープにて台車のハンドルに装着します。 樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
用途小口荷物の運搬に。 材質/仕上荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)42.93 フタあり 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)165 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです 材質天然ゴム(硬度:60度)
1枚ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター4輪自在
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン ハンドル高さ(mm)830 2018年トラスコ掲載ページ8 1028
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン 積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 2018年トラスコ掲載ページ8 1028
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)830 特性ストッパー付
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)165 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプナイロンウレタン車 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 特性ストッパー付
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)164 材質(車輪)帯電防止ウレタン タイプ両袖タイプ キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
215,820 税込237,402
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)164 材質(車輪)帯電防止ウレタン タイプ両袖タイプ キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
257,400 税込283,140
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定) ハンドル高さ(mm)830
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 車輪径(Φmm)100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 特性導電、コンパクト 2018年トラスコ掲載ページ8 1026 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)