22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。 フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。 本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)9~19 トラスコ品番819-1336 材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm)320 質量(kg)1.49 バンド厚さ(mm)0.7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8502 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)450 質量(kg)18 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8529 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)450 質量(kg)19 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。荷造り時の緩衝材として。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)3.5 長さ(m)5 構造3層タイプ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。 材質ベルト・クリップ:ナイロン66 摘要セット 破断強度(kg)40 仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8588 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)41 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×81
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg トラスコ品番466-8596 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)24 高さ(mm)75 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8545 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)600 質量(kg)25 高さ(mm)740 ピッチ(mm)100 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8600 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)900 質量(kg)43 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8 均等荷重(kg)50/台
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ 刃厚(mm)2.5
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8561 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)600 質量(kg)26 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×64
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷