カテゴリ

  • 安全保護具(19)
    • コード 落下防止用(10)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • オーエッチ工業(19)
  • DBLTACT(50)
  • SK11(100)
  • 中林製作所(62)
  • トップ工業(28)
  • スーパーツール(6)
  • フジ矢(19)
  • 土牛(48)
  • シンワ測定(12)
  • エスコ(87)
  • ミトロイ(38)
  • TAKAGI(高儀)(35)
  • 三共コーポレーション(25)
  • エビス(水平器)(23)
  • GRIPPS(23)
  • 蝶屋物産(20)
  • コヅチ(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
使用荷重(kg)
  • 1kg(4)
  • 1kg未満(2)
  • 2kg(2)
  • 3kg(3)
  • 10kg以上(3)
自然長(mm)
  • 320(2)
  • 370(1)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 501(1)
  • 502(1)
  • 503(1)
  • 550(1)
  • 750(1)
  • 830(1)
  • 850(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(3)
最大伸長(mm)
  • 1300(3)
  • 1350(1)
  • 1500(1)
  • 1550(1)
  • 1600(1)
  • 1601(1)
  • 1602(1)
  • 1603(1)
  • 1650(1)
  • 1700(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「落下防止用コード」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティコード フックxアラミドコード TRUSCOセーフティコード フックxアラミドコードTRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
セーフティコード レギュラー TRUSCOセーフティコード レギュラーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
セーフティコード ロング TRUSCOセーフティコード ロングTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO
1,798税込1,978
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など材質アルミニウム
ツールストラップ TRUSCOツールストラップTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
セーフティーコード ゴム製 TRUSCOセーフティーコード ゴム製TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
吊り下げ用リールクリップ ベルト付 TRUSCO吊り下げ用リールクリップ ベルト付TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180
カラビナリール キーリング付 TRUSCOカラビナリール キーリング付TRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なし2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
安全ループ ハードタイプ TRUSCO安全ループ ハードタイプTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ネジロック付カラビナ TRUSCOネジロック付カラビナTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
形状オフセットD型ロック機能あり質量(g)68
ネジロック付カラビナ TRUSCOネジロック付カラビナTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43高さ(mm)79内寸(mm)66質量(g)27材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能あり
スライドロック付カラビナ TRUSCOスライドロック付カラビナTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら