201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)1 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所 高さ外寸(mm)336 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
トラスコ品番336-1934 セット内容(+)No.2、(-)6 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1セット(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

折りたためば薄さ50mmの超薄型タイプの踏台です。折りたたみは天板を持ち上げるだけで行えます。オールアルマイト仕上げ
用途オフィス用に。店舗用に。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無スライドロックフタ付 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 タイプシボ加工(4か所あり) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュックの中にも収納できるコンパクトなハンガーです。熱間圧縮鋼板(鉄製)の為強度があります。薄型なのでバッグの中でかさばりにくいです。塗膜加工で傷に強いです。
用途フルハーネスの保管に。 トラスコ品番369-1999 材質圧縮鋼板 長さ(mm)208 幅(mm)310 厚さ(mm)4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 適合材一般金属 質量(g)60.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール 外径×幅W(mm)30×5
1セット(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10個セットのお買い得品です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 トラスコ品番686-4778 材質ポリプロピレン(PP) 透明 容量(L)52.7 段数最高積み重ね:5段 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×325 最大積載荷重(kg)5 折たたみ時の高さ(mm)68 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×311
1セット(10個)
11,400 税込12,540
当日出荷

組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 高さ外寸(mm)272 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)264 外寸法・間口(mm)366 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)258
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283 容量(L)20 最大積載荷重(kg)8 折りたたみ時高さ(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)258
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)10 高さ外寸(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)439 外寸法・間口(mm)649 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)313
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 アソート 仕様屋内用 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)ナイロン
1セット(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 高さ外寸(mm)325 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番287-0983 幅(mm)260 質量(kg)9.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 高さ外寸(mm)328 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)439 外寸法・間口(mm)649 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)312
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 付属品取付ブッシュ4個 適合径(Φmm)(支柱径)25.4
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1セット(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番512-3968 幅(mm)260 質量(kg)8.8 高さ(mm)125 間口(mm)1100 最大荷重(N)(動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
レンズ色クリア 紫外線カット
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)