耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式札
色白
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
関連キーワード