8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 OD 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 UL規格94V-2(難燃性)
1セット(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)