ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
ねじ径(mm)4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0422
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
関連キーワード