強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)80
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)660
寸法(mm)195×195×47
質量(kg)2.75
仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番284-8911
材質スチール、アルミ
質量(g)2750
保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
関連キーワード