カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • ヨトリヤマ(世取山)(8)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • TRUSCO
  • ビッグ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • アネスト岩田(2)
  • 明治機械製作所(5)
  • CRTワールド(3)
  • コーテック(2)
  • コニシ(1)
  • ブランドをもっと見る

「補修用カップ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
小型スプレーガン TRUSCO小型スプレーガンTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径0.5mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)115仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら