「補修用テープ 白」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
用途ダクトの補修用に。 厚さ(mm)0.4 質量(g)12 基材ターポリン 寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2 本体生地厚さ(mm)0.4
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)