90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパークプラグを脱着するのに有効です。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 ゴムキャップ付で傷つきにくいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)65 差込角(mm)12.7
1本
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。 形状 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸径×軸長(mm)3×30
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5941 質量(kg)7.1 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5984 質量(kg)6.5 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5976 質量(kg)5.4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5950 質量(kg)8.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5933 質量(kg)5.9 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5895 質量(kg)7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5968 質量(kg)4.8 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5917 質量(kg)10.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5909 質量(kg)8.4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5887 質量(kg)6.3 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5992 質量(kg)8.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5925 質量(kg)5.3 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1024 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン 長さ(mm)256 ナチュラル 高さ(mm)3.7 使用温度範囲(℃)-30~105
1セット(50本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン ナチュラル 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30~105 2018年トラスコ掲載ページ3 1024
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1125 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1133 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9466 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9539 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9521 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 適合ストッパー900-2BAR01 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9407 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)752 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-2-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9458 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1150 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1141 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1117 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)752 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-2-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)