29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番250-4812 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)400 硬度HRC53~57 組本数9
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型 仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル トラスコ品番837-1272 全長(mm)275 質量(g)210 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 組本数6 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番279-4799 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40) 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 質量(g)362 硬度HRC52~56 組本数9
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 トラスコ品番125-2127 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 形状ナイフ型 組本数7 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9 質量(g)367 トラスコ品番279-4802 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 硬度HRC52~56 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セットほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 質量(g/セット)290 トラスコ品番226-6172 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)290 硬度HRC42~45 組本数10 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
1,290 税込1,419
当日出荷

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271 セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3 質量(g)610 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0727
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)1025 トラスコ品番445-6688 材質クロムバナジウム鋼 形状T型 質量(kg)1 表面処理マットクロムメッキ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(8本)
8,398 税込9,238
当日出荷

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 寸法(mm)(ストッパー)4(2個) 穴数2(L座) 厚さt(mm)3 穴径(mm)4(L座)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番301-9004 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)265
1セット(9本組)
6,398 税込7,038
当日出荷

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ半ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(2個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 全長(mm)112 仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。 材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)