火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
関連キーワード