4隅に内壁が付いているため充填後の荷姿が保持しやすく、保管スペースを有効活用できます。スマートな梱包状態になりますので、最大4段まで段積みができます。(保障するものではありません)
用途粉体等の保管に。
トラスコ品番161-2254
幅(mm)1000
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)3
奥行(mm)1000
容量(L)1540
縦(mm)1000
横(mm)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)700×500
最大充填質量(kg)1080
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
ラミネートなし
1枚
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
関連キーワード