375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6573 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6980 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 機能防曇、防傷 角度調整範囲 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番761-6180 材質測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm)59 厚さ(mm)28 測定範囲360°(4方向90°) 高さ(mm)59 電源単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
259 税込285
当日出荷

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90 竿長(mm)204 竿厚さ(mm)1.2 質量(g)81 目量
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm)304 竿厚さ(mm)1.5 質量(g)155 トラスコ品番229-7159 材質/仕上ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm)120
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5 トラスコ品番274-5160 材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2 厚さ(mm)1.5 全長(mm)100 材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2 質量(g)29 E外目盛り 5° 内目盛 2° 寸法A(mm)100 寸法F(mm)35 目盛(mm)2段目盛 1mm通し 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 竿数2
1個
979 税込1,077
当日出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。 仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。 トラスコ品番285-9874 材質/仕上 質量(g)300 本体厚さ(mm)25 本体寸法(mm)幅75 ビーム長さ(mm)300
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。 付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー トラスコ品番171-8975 材質SUS420 J2 寸法(mm)15×90×415 質量(g)400 測定範囲(mm)0~250 角度の測定範囲(°)0~180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ 付属品スチールペーパー×1枚 材質天然ゴム 幅(mm)20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 直径(Φmm)210 竿長(mm)489 竿厚さ(mm)2 目量0.5° 質量(g)670 トラスコ品番229-7205 材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ 竿数2
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合(キャスター)Φ75・100 材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番116-2186 質量(g)130
1セット(2個)
909 税込1,000
当日出荷

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SPCC 鋼製 精度±10° 質量(g)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5238 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)61 高さ(mm)250 質量(g)463
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)(マグネット)1.5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数9 仕様塩ビ管用 トラスコ品番488-8871 材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g)440 適合管12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1丁ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分せっけん 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1352
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様裏面滑り止め付 トラスコ品番183-2741 材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g)300 キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150 アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨 質量(g)46
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2 仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質SUS420相当 種類自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200 仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600) トラスコ品番229-4079 質量(kg)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
4,698 税込5,168
当日出荷