作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)290
トラスコ品番374-7271
質量(g)805
横幅(mm)140
口幅(mm)88
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)70
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
関連キーワード