3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)19 板厚(mm)2.0
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)290 トラスコ品番374-7271 質量(g)805 横幅(mm)140 口幅(mm)88 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)70
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷