カテゴリ

  • 作業工具(73)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(23)
  • ノーブランド(55)
  • (4)
  • 泰豊トレーディング(10)
  • RS PRO(165)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(198)
  • エイト(89)
  • BONDHUS(82)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(70)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(48)
  • 八幡ねじ(43)
  • Wera(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
  • ミトロイ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • ANEX(23)
  • ベッセル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒 5mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
599税込659
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
729税込802
1缶(40本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(150本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,798税込5,278
1缶(540本)ほか
5日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(270本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
パネリーナ用六角棒フック 黒 TRUSCOパネリーナ用六角棒フック 黒TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途六角レンチの収納仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可トラスコ品番396-2448材質スチール幅(mm)184.5質量(kg)0.18ブラック高さ(mm)59奥行(mm)16.9最大積載量(kg)1/個梱包数20個ホルダー数9最大積載量(kg/個)1
六角穴付ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 三価白 全ねじ 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)
翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
六角穴付ボルト ユニクロ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト ユニクロ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
表面処理ユニクロメッキ仕上
六角穴付ボルト ステンレス 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト ステンレス 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
カラーボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOカラーボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本
プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOプラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
999税込1,099
1パック(35本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セット TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番207-6458セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、ホルダ形状L型(テーパーヘッド)材質/仕上SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60質量(g)427セット数6本アズワン品番64-8502-29
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
699税込769
1本
当日出荷から翌日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCOボールポイント六角棒グリップドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO絶縁T型六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCOハーフボール六角棒レンチ(セミロング)TRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(16本)
翌日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)3000硬度HRC52-56表面処理黒染め加工
角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(16本)
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0
六角レンチビット TRUSCO六角レンチビットTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
479税込527
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOT型ハンドルボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
8,698税込9,568
1セット(8本)
当日出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質クロムバナジウム鋼形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒(セット) TRUSCOロングボールポイント六角棒(セット)TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(9本組)
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)484硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ
パネリーナ用六角棒フック TRUSCOパネリーナ用六角棒フックTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納幅(mm)184.5奥行(mm)16.9高さ(mm)64.5最大積載量(kg)1ホルダー数9個質量(g)180トラスコ品番414-3621収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー TRUSCOコバンザメ マグネット六角棒レンチハンガーTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。高さ(mm)64.5奥行(mm)18.4間口(mm)198最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可吸着力7Kg質量(g)200トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら