本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。
磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類フレキシブルドライバー
軸長(mm)390
全長(mm)500
先端径(Φmm)9.5
爪長さ(mm)25
トラスコ品番764-7646
質量(g)159
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード