難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
こんなお得な商品も!
大口径エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥2,490~
税込¥2,739~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径D212mm
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード