472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。 トラスコ品番854-9287 ホワイト キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25) 昇降方式手動 2018年トラスコ掲載ページ8 0349
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

トラスコ品番301-5611 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

トラスコ品番301-5602 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

トラスコ品番301-5572 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

トラスコ品番301-5581 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。 支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。 トラスコ品番285-4252 適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B 材質/仕上真鍮、クロームメッキ 質量(g)38 エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。 ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
ブルー 奥行(mm)600 最大使用質量(kg)100
1組
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番301-5637 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

トラスコ品番301-5629 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

トラスコ品番301-5599 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ラチェット式で20ミリピッチで15段階に高さが調節できます。作業に合わせて高さ調節ができます。
本体:ホワイト 天板厚さ(mm)20 昇降方式ラチェット式 ねじサイズアジャスター:M12 P1.75
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番301-5645 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。 使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。 棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
ストッパーあり
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5521 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
材質(キャスター)スチール
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5564 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5556 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5548 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5530 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5696 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大210mmの高さの調整ができます。
付属品100Φゴムキャスター 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ヤンググリーン 高さ(mm)689~899 奥行(mm)600 均等荷重(kg)250 材質(天板)ダップ化粧 グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大210mmの高さの調整ができます。
トラスコ品番393-3130 材質本体:スチール ヤンググリーン 高さ(mm)600~810 奥行(mm)600 間口(mm)1200 均等荷重(kg)500 材質(天板)ダップ化粧 アジャストねじMM16×2.0 グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5726 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5700 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5653 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5807 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5793 種別組立式 ダークグレー 引出し数1列1段 F-1 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5513 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5505 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。 トラスコ品番301-5491 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5718 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5688 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5670 種別組立式 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

関連キーワード