こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色青
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
色透明地黒
タイプその他
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
質量(g)11
タイプその他
縦(mm)40
横(mm)80
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤紫
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色暗い赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色灰紫
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色茶
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質アルミ
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
印字方式油性ペン
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19
印字方式油性ペン
引張強度(N)80.1
最小結束径(Φmm)3
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番855-2523
材質紙、針金
質量(g)720
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(2000枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、1000枚入り
トラスコ品番855-2525
材質紙、針金
質量(kg)1
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(1000枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番855-2524
材質紙、針金
質量(kg)1
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(2000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
関連キーワード