カテゴリ

  • 研磨材(21)
    • メンテナンスブラシ(6)
    • コンデンサーブラシ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
    • 掃除用刷毛(5)
    • 目地/サッシュ刷毛(1)
    • 油性塗料用刷毛(1)
    • 万能用刷毛(多用途刷毛)(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用ブラシ(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 大塚刷毛製造(38)
  • 好川産業(135)
  • エスコ(131)
  • インダストリーコーワ(43)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
  • H&H(5)
  • コロンブス(COLUMBUS)(4)
  • SK11(16)
  • イチネンTASCO(3)
  • ヤヨイ化学(28)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
  • サンビー工業(23)
  • サクラクレパス(21)
  • TSオリジナル(高翔産業)(19)
  • ミニター(18)
  • ベス工業(16)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • NSK(ナカニシ)(11)
毛丈(mm)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 35(5)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 45(4)
  • 47(2)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 67(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「豚毛」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ 豚毛TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ 馬毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
高級ニス刷毛 TRUSCO高級ニス刷毛TRUSCO
6,398税込7,038
1パック(10本)
当日出荷
仕上げ塗りに最適です。
用途油性、ニス用。材質毛:豚毛、柄:木
ダスター刷毛”377” TRUSCOダスター刷毛”377”TRUSCO
13,980税込15,378
1パック(10本)
当日出荷
高級豚毛を使用しています。
用途掃除、塗装など、万能用刷毛。トラスコ品番567-2780材質毛:豚毛、柄:木全長(mm)260毛丈(mm)67玉厚(mm)19刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダスター刷毛”356” TRUSCOダスター刷毛”356”TRUSCO
4,398税込4,838
1パック(10本)
当日出荷
一般向けです。
用途掃除、塗装など、万能用刷毛。材質毛:豚毛、柄:木RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCOペイント用刷毛 豚毛金巻きTRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
特選豚毛 丸筆 TRUSCO特選豚毛 丸筆TRUSCO
219税込241
1本
当日出荷
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO特選豚毛 平筆(フィルバート)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
セーバーソー用 J型ブラシ TRUSCOセーバーソー用 J型ブラシTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
全長(mm)190ヘッド形状J型毛丈(mm)14植付(mm)110行数1材質(ハンドル)焼付けスチール
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。玉厚(mm)16全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0184
チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップJ型TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
チャンネルブラシ EグリップI型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップI型TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。材質(毛)馬毛、豚毛刷毛幅(mm)15玉厚(mm)10トラスコ品番818-8199全長(mm)210質量(g)10種類刷毛毛丈(mm)31材質(柄部)主な用途油性用毛色黒色
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)TRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
多用途目地刷毛 TRUSCO多用途目地刷毛TRUSCO
759税込835
1本
当日出荷
目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6
多用途刷毛 豚毛 TRUSCO多用途刷毛 豚毛TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。
用途屋内外のあらゆる塗装に。形状筋違毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用玉厚(mm)9
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 TRUSCO刷毛E-GRIP ダスター刷毛用TRUSCO
379税込417
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
4,698税込5,168
1袋(10本)
当日出荷
形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)16
チャンネルブラシフラットJ型 TRUSCOチャンネルブラシフラットJ型TRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状J型行数1行全長×幅W(mm)250×20毛丈(mm)15植付(mm)80適合材金属面
チャンネルブラシフラットI型 TRUSCOチャンネルブラシフラットI型TRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状I型行数1行全長×幅W(mm)230×20毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属面
防水用刷毛 TRUSCO防水用刷毛TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。 ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。 高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55全長(mm)235質量(g)85トラスコ品番329-1570形状平型種類刷毛材質(柄部)材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)13
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
ダスター刷毛377 TRUSCOダスター刷毛377TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高級豚毛使用。
用途掃除、塗装、接着剤用等、万能用刷毛。全長(mm)260毛丈(mm)67刷毛幅(mm)75質量(g)89トラスコ品番254-9051形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用、接着剤用玉厚(mm)19
ダスター刷毛356 TRUSCOダスター刷毛356TRUSCO(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛玉厚(mm)約16.5形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38行数4行
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
ブラシホイール(レーズ用) TRUSCOブラシホイール(レーズ用)TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
チャンネルブラシ6U3型 TRUSCOチャンネルブラシ6U3型TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U3型行数3全長×幅W(mm)240×40毛丈(mm)15植付(mm)90
チャンネルブラシ6U2型 TRUSCOチャンネルブラシ6U2型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U2型行数2毛丈(mm)15植付(mm)75
6J型チャンネルブラシ TRUSCO6J型チャンネルブラシTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状6J型全長×幅W(mm)230×18毛丈(mm)15植付(mm)80適合材金属面材質(ハンドル)スチール
J型スペアブラシ TRUSCOJ型スペアブラシTRUSCO(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10本)
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
A型チャンネルブラシ TRUSCOA型チャンネルブラシTRUSCO(6件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール
6D3型チャンネルブラシ TRUSCO6D3型チャンネルブラシTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6D3型毛丈(mm)15
コンデンサーブラシ豚毛 TRUSCOコンデンサーブラシ豚毛TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
コンデンサーブラシW型 TRUSCOコンデンサーブラシW型TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。