4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)