8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。 材質脱塩ビ・エラストマー トラスコ品番116-0823 適合機種TSF、TSFCシリーズ オレンジ 質量(g)239
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
22,980 税込25,278
欠品中

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg)80
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 材質(踏み面)ポルカプレート 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)