裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
歩行者用の通路であることを明示するマットです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。
表示内容歩行者通路足もとに注意
取付け方法粘着剤なし、貼付タイプ
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
トラスコ品番836-6968
厚さ(mm)6mm
質量(kg)11
寸法(幅Wmm×長さLm)600×3.6
2018年トラスコ掲載ページ6 1532
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード