ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。
危険物の類別非危険物
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ
種別完成品
材質(車輪)ウレタン
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
キャスター金具ステンレス(SUS304)
特性防錆
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用
付属品専用コック
材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤
質量(kg)21
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍希釈
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
キャスター金具スチール
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)240
キャスター金具スチール
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
トラスコ品番462-3894
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×600×1708
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×540×1440
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様
トラスコ品番286-8245
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)840×650×1700
床面高さ(mm)253
キャスター金具ステンレス(SUS304)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×590×1440
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様
トラスコ品番522-0041
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1700
床面高さ(mm)253
キャスター金具ステンレス(SUS304)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1440
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
観音扉付です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460
キャスター金具スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1078
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様棚板取付可能枚数2枚
色アイボリー
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様
床面高さ(mm)253
キャスター金具ステンレス(SUS304)
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)240
キャスター金具スチール
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。
キャスター付きで楽に移動ができます。
ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。
クリーンルームにも適しています。
錆に強いステンレス製です。
容量(L)80
トラスコ品番793-3371
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン車
外径×高さH(Φmm×mm)492×813
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
関連キーワード