超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
トラスコ品番684-2220
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)530
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)80~610
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
高圧ホース(m)2
上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
関連キーワード