38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車TDR-1用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×50巾ゴム トラスコ品番855-5485 適合機種TDR-1 品名250mmゴム車輪(前輪用) アズワン品番64-8717-83 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×90巾ゴム トラスコ品番855-5488 適合機種TDR-2 品名250mm空気入りタイヤ(前輪用) アズワン品番64-8717-86 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4379 ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様パーキングブレーキ付 タイプパーキングブレーキ付タイプ 全高(mm)1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm)150
1台
74,980 税込82,478
20日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4387 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1972 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)2.32 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 取付高H(mm)250 取付ピッチX×Y(mm)112×63 呼称径D200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1875 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.41 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番299-6103 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)100~115×100~115 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ベアリング入 トラスコ品番299-6081 質量(kg)3.25 車輪幅(mm)46 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式 トラスコ品番299-6090 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)155×102 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4212 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.1 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途ドンキーカート502N用自在キャスター。 材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4211 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.9 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番464-4735 ストローク(mm)250 (テーブル)ホワイト 高さ(mm)580~830 テーブル高さ(mm)580~830 車輪自在式(ストッパー付) (4個) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450 材質(天板)メラミン化粧 高さ調節無段階調整 昇降方式フリーロックガスシリンダ 昇降ピッチ(mm)任意
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪 タイプキャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)Φ150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様) 仕様中間棚板取付可能枚数:3枚 材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)216 タイプ樹脂底板 均等荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000 キャスター径(Φmm)150 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
1台ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)