火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能耐熱・耐切創
色グリーン
サイズフリー
全長(cm)22
トラスコ品番137-2866
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.2
質量(g)55
入数(双)1
中指長(cm)9.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。
サイズL
手のひらまわり(cm)27
中指長(cm)9.5
厚さ(mm)3.6(手のひら)
材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
仕様目付600g、3本編
性能10ケージ製品
材質綿100%
色生成
機能耐熱・吸汗
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
色(手首部)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・吸汗
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)3.3
色シルバー
入数(双)1
中指長(cm)-
耐熱温度(℃)200/11秒
手のひらまわり(cm)33
関連キーワード