汚れが目立ちにくい雑色です。
用途一般作業。
厚さ(mm)3
素材綿、ポリエステル、その他
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)天然ゴム
色付の手袋です。
作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
用途一般作業。グループ分けでの作業現場で。
厚さ(mm)2
30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.5
ゲージ数10
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。
厚さ(mm)2.5
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様15ゲージ編
厚さ(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0560
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
関連キーワード