吸油性、吸汗性に優れています。
Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。
手首部分は熱処理加工しております。
用途一般作業
機能吸油性、吸汗性
トラスコ品番768-3243
厚さ(mm)3
色(手首部)黄
1セット(10双)
¥679
税込¥747
当日出荷
女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。
性別女性用
綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
用途職業体験などに。課外活動に。
材質綿100%
色生成
全長(cm)18.5
中指長(cm)6
手のひらまわり(cm)16.5
ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発塵です。洗濯に強いです。目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。
用途一般作業、重作業に。
厚さ(mm)2
機能低発塵
素材ポリエステル、その他
2018年トラスコ掲載ページ6 0506
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
用途物流作業、一般軽作業。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ6 0519
厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
用途軽作業・運搬・梱包作業用。
厚さ(mm)5
入数(双)12
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。
ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など
厚さ(mm)1.5
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。
厚さ(mm)1.1
機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
関連キーワード