「転倒防止 塗装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)43
間口(mm)50.7
色オイスターホワイト
奥行(mm)29
仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用
トラスコ品番756-1008
セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本
材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)0.16
1セット
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式下置専用
棚板調整ピッチ(mm)16.75
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01TS
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:ガラス
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01TS
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-2503
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)67
色ホワイト
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)900
棚段数3
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1110
最大積載量(kg/台)180
引出し耐荷重(kg)60
1台
¥85,980
税込¥94,578
20日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番161-3051
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)70
色ブラック
高さ(mm)1110
奥行(mm)450
間口(mm)900
収納サイズA4、B4、B5
設置方法下置き専用
鍵タイプ:シリンダ錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110
最大積載量(kg/台)180
1台
¥90,980
税込¥100,078
20日以内出荷
軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番161-0550
材質スチール、表面処理:粉体塗装
質量(kg)0.16
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)29
間口(mm)50.7
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
30日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
コンテナやフックをセットすることにより、部品や工具の保管・管理に最適です。
仕様組立式
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト(本体)
間口(mm)910
表面処理粉体塗装
梱包数1台
色(本体)ホワイト