「転倒防止 壁固定」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm)42 高さ(mm)20 奥行(mm)190 均等荷重(kg)160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
1パック(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 トラスコ品番161-0550 材質スチール、表面処理:粉体塗装 質量(kg)0.16 ブラック 高さ(mm)43 奥行(mm)29 間口(mm)50.7
1セット(2個)
1,598 税込1,758
30日以内出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷