転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。
接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途固定した接着材の回転剥離工具。
トラスコ品番207-7471
セット内容本体 × 1、取扱説明書
材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製
質量(g)220
本体厚さ(mm)300
本体長さ(mm)3
アズワン品番64-8601-54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード