カテゴリ

  • 研磨材(2)
    • 軸付ブラシ(1)
    • フラップホイール(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • TRUSCO
  • SK11(21)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • エスコ(79)
  • イチグチ(3)
  • PROXXON(プロクソン)(16)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • ニッセイ(143)
  • ブランドをもっと見る
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「軸付き」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOプラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスビット(ホルダー付)セット6本組 TRUSCOボックスビット(ホルダー付)セット6本組TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4029セット内容6点刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ TRUSCO六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら