「軽トラシート」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布 平張り用
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。
仕様UV仕様
種別平張
材質(シート)ポリオレフィン
耐久性(年)約2~3
材質(ハトメ)真鍮
プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
セット内容ゴムバンド(15mm×5m)
2018年トラスコ掲載ページ6 1632
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
収納と作業台の1台2役です。天板付ですので、その場で軽作業ができます。
色グリーン
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)250
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)50
荷姿完成品
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(天板)塩ビシート張り
棚板平棚板
棚板調整ピッチ(mm)30mm
引出しなし
関連キーワード