「軽中」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型
トラスコ品番781-1764
質量(g)95
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
色ネオグレー
適合高さ2400mm用
トラスコ品番511-0289
質量(kg)3.6
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
首振角度(°)20
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
アームを使用するための横桟です。
色ネオグレー
材質スチール
仕様2段スライド式
色グレー
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5(固定3・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
アームを使用するための横桟です。
色ネオグレー
材質スチール
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様パイプ1段型
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1806
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型
色グレー
高さ(mm)1807
タイプ連結型
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)92
色ネオグレー
奥行(mm)10
材質スチール
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
厚さ(mm)2.3
色オイスターホワイト
色ネオグレー
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
色ネオグレー
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0072
総耐荷重(kg)1500
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)45
色オイスターホワイト
奥行(mm)10
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5155
セット内容M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ単体型5台
奥行(mm)604
間口(mm)1760
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1760
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
棚板調整ピッチ(mm)25
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。
色ネオグレー
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)37
間口(mm)32.5
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ご要望の多いM2-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7256
セット内容M2-6665NG1台、M2-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)609
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1807
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×609×1807
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5156
セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ5連結
奥行(mm)604
間口(mm)8800
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1806
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)8800
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
ご要望の多いM2-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7257
セット内容M2-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1807
タイプ単体型5台
奥行(mm)609
間口(mm)1760
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1807
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×609×1807
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1760
棚板内寸・間口(mm)1716
1組
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途耐震対策として。商品のこぼれ止め。
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1
2
3
4
5
6
7
次へ