水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。
用途食品加工。軽作業。
色半透明
入数(枚)100
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
全長(cm)27
材質熱可塑性エラストマー
色半透明
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0694
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
トラスコ品番835-4698
材質熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)0.035
色半透明
サイズL
質量(g)240
規格食品衛生法適合
全長(cm)27.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22.6
粉有無粉無
1箱(100枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。
トラスコ品番215-6041
質量(kg)20.6
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.5(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-46
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード