「通気性」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン
質量(g)445
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
東洋紡製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している「全国マスク工業会」認定の三層マスクです。自重が一般的なマスクより約1/3軽量なうえ、通気性も約30%以上高く呼吸が楽にしやすいマスクです。特に、湿度の高い時期に汗や息がこもる作業時に、お薦めの商品です。VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
用途湿度の高い作業場用。食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所用。
トラスコ品番252-6841
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布・ポリエステル系繊維、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(50枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。
仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%
材質(レンズ)金属メッシュ
トラスコ品番299-7886
質量(g)255
規格ANSI規格品 Z87.1
レンズ色ブラック(メッシュ)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能通気性
フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。
前あきなので通気性抜群です。
滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。
用途来客用として。足のムレを気にされ方に。
材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)
サイズフリー
質量(g)240
タイプ前開きタイプ
サイズ(cm)25~27
内寸(cm)27
外寸(cm)29.0
靴タイプスリッパ
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。
来客用のキャップとしても使用できます。
衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
色ホワイト
サイズフリー
仕様使い捨て式
トラスコ品番301-1241
質量(g)400
質量(g/枚)4
1箱(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。
用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。
トラスコ品番194-8206
材質/仕上ポリエステル100%
色ブラック
サイズフリー
質量(g)90
機能通気性
アズワン品番64-8398-22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
用途物流作業、一般軽作業。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ6 0519
両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
用途清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。
サイズフリー
種別エプロン
材質ポリプロピレン、天然ゴム
質量(g)760
タイプ使い捨てタイプ
幅(cm)140
着丈(cm)114
寸法(cm)約140(袖の外周)、約90(首から袖)
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
通気性が良く、ムレにくいです。毛髪の脱落を防止します。
用途食品工場など。
材質不織布(1層)
サイズフリー
タイプ使い捨て
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番402-3655
材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール
色網:ブラック(メッシュ)
寸法(縦×横)(mm)面体:305×195
レンズ厚さ(mm)1
替レンズBMH-KM-C
装着方法ヘルメット取付
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です。通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます。
用途貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用。
材質麻
色ベージュ
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
色ホワイト
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性
コーティング指先コート
左右区別左右兼用
背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)11.2
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛肘無
座幅(mm)470
座高(mm)450~540
座奥行(mm)450
通気性に優れています。マジックテープ式。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番152-4771
厚さ(mm)0.7(±0.1)
質量(g)70
本体質量(g)75
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途電気電子部品製造業、機械工業
材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番374-7557
厚さ(mm)0.6
質量(g)75
材質(甲)豚本革
材質(掌側)豚本革
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。
外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。
メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。
サイズ(cm)25.0~27.0
材質ネオプレン
トラスコ品番437-7770
厚さ(mm)2.5
質量(g)17
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸など。
トラスコ品番836-4794
厚さ(mm)0.6
質量(g)65
2018年トラスコ掲載ページ6 0744
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング指先コート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。
トラスコ品番394-7521
厚さ(mm)3.0
質量(g)110
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能通気性
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
耐熱性・耐久性に優れています。
甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
用途運送・建築・機械・配線・一般作業。
トラスコ品番123-5389
厚さ(mm)1.2
質量(g)115
本体質量(g)110
材質(甲)綿メリヤス
材質(掌側)牛床革
材質(袖口)ゴムタック式
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
色ホワイト
タイプダブル
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能通気性
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
仕様すべり止めあり
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
関連キーワード
1
2
3
4
次へ