「造園袋」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
関連キーワード