104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚 キャスター金具スチール
1台ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1042
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番509-4704 質量(kg)4.1 積載面寸法(mm)'541×377 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)377 アズワン品番0-1805-11 荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9705 形状自在 質量(kg)0.40 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 長さ外寸(mm)800 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)2000
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247 高さ(mm)243 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707 天板寸法(mm)800×600 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-1509 適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180 長さ(mm)1104(Φ34) 質量(kg)2
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-3384 適合本体ST-0806、STSP-0806 長さ(mm)804(Φ34) 質量(kg)1.5
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。 材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ナイロン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)