5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 アイボリー 長さ(m)18
1巻
319 税込351
当日出荷

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)手の平タイプ
1双
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)指先タイプ
1双
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)