組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)1547
間口(mm)1500
均等積載量(kg/段)25
棚段数(段)8
色ネオグレー
奥行(mm)600
仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番502-3718
種別組立式
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)30
最大積載量(kg)200
組立時間1人30分
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番393-2931
材質スチール
質量(kg)16.5
高さ(mm)985
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)7
板厚(mm)2
幅W(mm)76
穴ピッチ(mm)40
長穴(mm)7×30
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457
材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)140
板厚(mm)2
穴数12個
穴径(mm)6.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
関連キーワード