カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • アングル/ブラケット(10)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO
  • アカギ(9)
  • ネグロス電工(30)
  • 佐藤産業(1)
  • 因幡電工(5)
  • 昭和コーポレーション(14)
  • カクダイ(1)
  • 未来工業(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 八幡ねじ(3)
  • ブランドをもっと見る
  • SUS304(9)
  • スチール(13)
  • ステンレス(3)
  • ポリプロピレン(PP)(2)

「配管支持」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。<br />空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO配管支持用セーフティブラケット(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型)TRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型)TRUSCO(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。<br />変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。<br />その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)サイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット) TRUSCO配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル幅(mm)40長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット) TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット)TRUSCO
25,980税込28,578
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)50長穴(mm)13×40
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)40長穴(mm)11×40
不等辺アングル TRUSCO不等辺アングルTRUSCO(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25材質スチール表面処理黒塗装仕上形状L型穴径(Φmm)6.5
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。<br />配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具<br />横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
ジョイントプレート TRUSCOジョイントプレートTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34
不等辺アングル クローム TRUSCO不等辺アングル クロームTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。<br />組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。<br />手軽で多彩な組合せができる部材。<br />豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
不等辺アングル ステンレス TRUSCO不等辺アングル ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。<br />組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。<br />手軽で多彩な組合せができる部材。<br />豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS)板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
ジョイントプレート TRUSCOジョイントプレートTRUSCO(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。<br />組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。<br />手軽で多彩な組合わせができる部材。<br />豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
SGP管用Uボルト TRUSCOSGP管用UボルトTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
ジョイント金具76型フラット TRUSCOジョイント金具76型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。<br />組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。<br />手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。<br />自動車部品取付金具。<br />木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅(mm)76穴径(Φmm)7×30板厚(mm)2.0ボルト穴ピッチ(mm)50
PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。<br />配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具<br />横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2
SGP用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOSGP用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。<br />配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具<br />横配管、縦配管にも利用出来ます。種類Uボルト材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ付属品3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用TRUSCO
59税込65
1個
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。<br />本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。<br />本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。<br />柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。<br />立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
ジョイント金具40型L TRUSCOジョイント金具40型LTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)40穴ピッチ(mm)50
ジョイント金具33型L TRUSCOジョイント金具33型LTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2長さL2(mm)51幅W(mm)33穴ピッチ(mm)50長穴(mm)7×30
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。<br />配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具<br />横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
ジョイント金具76型L TRUSCOジョイント金具76型LTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30
不等辺アングル スチール TRUSCO不等辺アングル スチールTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。<br />組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。<br />軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。<br />豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。<br />自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
52税込57
1個
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。<br />本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。<br />本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。<br />柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。<br />立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら